ネグロス電工
オタイコハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表面処理
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
表面処理
電気亜鉛めっき
注文コード
80793365
品番
ITU830N
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。
施工後、母材から抜き取りが可能です。
用途
強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。
壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。
表面処理
電気亜鉛めっき
適合サイズ
【固定ナット】M8
適合ドリル径(mm)
9
はさみ込み厚さ(mm)
0.4~10
最小中空幅(mm)
32
注意
※天井・床面には使用できません。
※ブラケットを右図の様な状態で使用する際、積載荷重以上の引抜力が上部のハンガー部に加わります。
※ナットの締めすぎに注意してください。母材に陥没などが発生することがあります。