ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理
ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工ができます。
壁面・床面に施工可能です。
- 用途
- 中空壁用
手摺の取付け、ブラケット取付け、分電盤取付け、掲示板などの中空壁への取付けなど
- 付属品
- 座金付きナット
- トラスコ品番
- 558-4426
- セット内容
- 座金付きナット仕様
- 材質
- スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理
- 全長(mm)
- 50
- 下穴径(Φmm)
- 11
- ねじ長さ(mm)
- 26
- ドリル径(Φmm)
- 11
- 締付板厚(mm)
- 14~23
- 首下長(mm)
- 40
- プレート長さ(mm)
- 36
- 最大引張荷重(kN)
- 5.2
- ねじの呼び
- M10
- 必要中空幅(mm)
- 【必要中空部】38
- 内容量
- 1箱(50本)
注意
※施工のために必要な中空幅はM8の場合32mm、M10の場合38mm以上となります。中空部寸法を確認のうえご使用ください。※壁厚と取付物厚を十分に考慮して、サイズを選定してください。
※壁の裏側にITハンガーを落下させないよう、注意してください。
※引張最大荷重はプレート耐力になります。
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05843368 ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05843368-261020-02.jpg)

![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品] ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05843368-261020-02.jpg)












