つむパ 金属製ビスキャップセット品
めっき・塗装を施した金属製のビスキャップ(ねじ頭部カバー)です。6色のセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
シルバー_50個
アンバー_50個
ブロンズ_50個
ホワイト_50個
ブラック_50個
タン_50個
専用座金_300個
- 用途
- ビスの頭部を隠す際に
- 品番
- 901-4167
- 高さ(mm)
- 【キャップ】2.7
- 外径(Φmm)
- 【キャップ】12.5【座金】11
- ケース寸法(mm)
- 233×170×34
- 座金高さ(mm)
- 2.4
- 内容量
- 1セット
注意
※適合ビスサイズをご確認の上ご使用ください。ねじ の新着商品
カテゴリ
























