曜日別特売
- つむパ 金属製ビスキャップセット品 OHSATO(大里) 80793146

- つむパ 金属製ビスキャップセット品 OHSATO(大里) 80793146
- つむパ 金属製ビスキャップセット品 OHSATO(大里) 80793146

つむパ 金属製ビスキャップセット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80793146
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

めっき・塗装を施した金属製のビスキャップ(ねじ頭部カバー)です。6色のセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
シルバー_50個
アンバー_50個
ブロンズ_50個
ホワイト_50個
ブラック_50個
タン_50個
専用座金_300個

用途
ビスの頭部を隠す際に
品番
901-4167
高さ(mm)
【キャップ】2.7
外径(Φmm)
【キャップ】12.5【座金】11
ケース寸法(mm)
233×170×34
座金高さ(mm)
2.4
注意
※適合ビスサイズをご確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする