サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(615)
トラスコ品番
715-3342
適合被削材種
S
チップ形状
Round
コーナー半径Re(mm)
6.35
厚さS(mm)
7.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80794869
RCMX 12 07 00-SM
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください