代表画像
サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(615)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80794869
品番
RCMX 12 07 00-SM
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
715-3342
適合被削材種
S
チップ形状
Round
コーナー半径Re(mm)
6.35
厚さS(mm)
7.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
12.7