【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付

【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付 - APC(シュナイダーエレクトリック)

【SMT1K2RJ1U】
交換用バッテリー (APCRBC88J)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
ラックマウントレールキット同梱
スマートスロットには、別売のシリアルポート拡張カード(AP9624)、Network Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)装着可能
【SSPCSSWLJ】
シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続
UPS稼働状況監視
電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン
障害通知、ロギング
Webブラウザでの設定・操作
【AP9640J】
ミッションクリティカルなUPSリモート監視と管理を可能にします
問題がタイムリーに通知されることで、稼働時間を最大化し、効率を向上させます。
プロアクティブなアクションを取り、詳細なデータとイベントログでトラブルシューティングを簡単に行います。

幅(mm)【SMT1K2RJ1U】432、【Network Card】121質量(kg)【SMT1K2RJ1U】24.5、【Network Card】0.08取付下に高さ(mm)【SMT1K2RJ1U】44.5 、【Network Card】38種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1K2RJ1U】665、【Network Card】114規格【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスAシリーズSmart-UPS、ネットワーク管理カード定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)【SMT1K2RJ1U】-15~45、【Network Card】-15~65取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間相対湿度0~95%バッテリー電圧(V)36保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)2.5:1出力定格周波数(Hz)47~63 Hz ± 0.3保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60定格歪率(%)5%未満動作周囲温度(℃)【SMT1K2RJ1U】0~40、【Network Card】-5~45入力電流(A)12 評価互換性【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、 Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS定格電力(VA)1200プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、設定可能な遅延入力電圧範囲(V)83~122V 100V AC、70~125V 100V ACに調整可能通信ポート【Network Card】HTTP over Secure Sockets、Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP設定可能電力(VA/W)(最大)1200/1000バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12認証マーク【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795176SMT1K2RJ1U-SSPCSSWLJ-AP9640J
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする