- 付属品
- 【SMT2200J UPS】ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、【Network Card】Micro-USBケーブル、インストールマニュアル
- 幅(mm)
- 【SMT2200J UPS】197、【Network Card】121
- 質量(kg)
- 【SMT2200J UPS】56、【Network Card】0.08
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 【SMT2200J UPS】435、【Network Card】38
- 種類
- UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理
- 取付方式
- ラックマウント不可
- 奥行(mm)
- 【SMT2200J UPS】544、【Network Card】114
- 規格
- 【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスA
- シリーズ
- Smart-UPS、ネットワーク管理カード
- 定格電力(W)
- 1980
- ケーブル長(m)
- 1.8
- 出力電圧(V)
- 100
- 定格入力電圧(V)
- 100
- 入力電圧(V)
- 70~127、場合によっては75~119に調整可能
- 運転方式
- ラインインタラクティブ
- 騒音値(dB)
- 55A
- 保存温度(℃)
- 【SMT2200J UPS】-15~45、【Network Card】-15~65
- 取付場所
- 前
- コンセント出力
- NEMA 5-15R 8個、NEMA 5-20R 2個
- 出力波形
- 正弦波
- バッテリー
- 鉛蓄電池内蔵
- 充電時間
- 4時間
- 高度(m)
- (保管時)0~15240、(動作時)0~3000
- 相対湿度
- 0~95%、(保管時)0~95%
- 保証期間
- 24(月単位)
- 出力定格周波数(Hz)
- (50/60Hz)47~53/57~63
- 入力周波数(Hz)
- 50/60 ±3(自動検知)
- 歪率(%)
- 全負荷時で5未満
- 動作周囲温度(℃)
- 【SMT2200J UPS】0~40、【Network Card】-5~45
- 互換性
- 【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、 Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS
- 定格電力(VA)
- 2200
- 適合バッテリー
- 鉛蓄電池
- プラグ形状
- NEMA L5-30P
- 警報機能
- バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
- 通信ポート
- 【Network Card】HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP
- 設定可能電力(VA/W)
- (最大)2200/1980
- バッテリー寿命
- 4~6年
- 最大入力電流(A)
- 24
- 認証マーク
- 【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST
- 内容量
- 1セット