曜日別特売

【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付

【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付 - APC(シュナイダーエレクトリック)

【SMT750RMJ1U UPS】
交換用バッテリー (RBC34L)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
ラックマウントレールキット同梱
スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能
【電源管理 PowerChute】
Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス
UPSの監視と管理
電源障害時に無人で安全にシャットダウン
セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス
エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
【Network Card】
ミッションクリティカルなUPSリモート監視と管理を可能にします
問題がタイムリーに通知されることで、稼働時間を最大化し、効率を向上させます。
プロアクティブなアクションを取り、詳細なデータとイベントログでトラブルシューティングを簡単に行います。

付属品
【SMT750RMJ1U UPS】ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル、【Network Card】Micro-USBケーブル、インストールマニュアル
幅(mm)
【SMT750RMJ1U UPS】431.8、【Network Card】121
質量(kg)
【SMT750RMJ1U UPS】19.5、【Network Card】0.08
取付
(推奨)上方
高さ(mm)
【SMT750RMJ1U UPS】43.6、【Network Card】38
タイプ
内部バイパス
種類
UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理
取付方式
キット付きラックマウント ラックマウント式
奥行(mm)
【SMT750RMJ1U UPS】661、【Network Card】114
規格
【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスA
シリーズ
Smart-UPS、ネットワーク管理カード
定格電力(W)
525
許容電流(A)
最大7.5
出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
入力電圧(V)
75~119
運転方式
ラインインタラクティブ
保存温度(℃)
【Network Card】-15~65
取付場所
側面(横)
コンセント出力
4 NEMA 5-15R
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池内蔵
過負荷耐量
60秒 (125%時)、30秒(150%)
相対湿度
0~95%、(保管時)0~95%
電流容量(A)
スイッチング(開閉):10
バッテリー電圧(V)
24
保証期間
24(月単位)
クレストファクター(波高率)(CF)
3 : 1
力率
0.7
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
保護機能
(入力)サーキットブレーカー
入力周波数(Hz)
50/60(自動検知)
歪率(%)
全負荷時で5未満
切換時間
標準 5 ミリ秒 : 最大 8 ミリ秒
動作周囲温度(℃)
【Network Card】-5~45
互換性
【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、 Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS
定格電力(VA)
750
定格電圧変動範囲
±15%
入力電流(mA)
7.5
効率
96 %
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、過負荷時継続アラーム
入力電圧範囲(V)
70~125、75~119
通信ポート
【Network Card】HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP
設定可能電力(VA/W)
(最大)750/525
突入電流
400 x In
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
7.5
電源ユニット
4
認証マーク
【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795115SMT750RMJ1U-SSPCSSW4575J-AP9640J
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする