ハガレル 30ml

ハガレル 30ml - セキセイ

手に優しい天然オレンジオイルを配合した
粘着材などの汚れを除去する超安全シールはがし。
シール・ガム・接着剤・油汚れに抜群の効果!
溶かす作用で粘着材などの汚れを除去します。
安心・安全で手に優しい天然成分を配合。

容量(mL)
30
質量(g)
58
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795551HA-3030-00
¥800
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする