HA-3030-00 ハガレル 30ml セキセイ 80795551

ハガレル 30ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80795551
品番
HA-3030-00
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

手に優しい天然オレンジオイルを配合した
粘着材などの汚れを除去する超安全シールはがし。
シール・ガム・接着剤・油汚れに抜群の効果!
溶かす作用で粘着材などの汚れを除去します。
安心・安全で手に優しい天然成分を配合。

容量(mL)
30
質量(g)
58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする