ユニット
三角旗(10連)
環境に配慮したオレフィンターポリンを使用しています。
ロープ付の10連タイプです。
材質
ターポリン
摘要
半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さ3mmΦ
縦(mm)
240
横(mm)
280
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80795989
372-72A
716-2297
高電圧・危険
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80795998
372-70A
716-2302
立入禁止
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80796068
372-71A
716-2304
注意
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください