曜日別特売
372-70A 三角旗(10連) ユニット 80795998

三角旗(10連)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容立入禁止
内容量1本注文コード80795998品番372-70A
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

環境に配慮したオレフィンターポリンを使用しています。
ロープ付の10連タイプです。

トラスコ品番
716-2302
表示内容
立入禁止
材質
ターポリン
摘要
半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さ3mmΦ
縦(mm)
240
横(mm)
280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする