ユニット
三角旗(10連)キケン
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
トラスコ品番
716-2298
材質
ターポリン
摘要
半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さ3mmΦ
縦(mm)
240
横(mm)
280
表示内容
キケン
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80796025
372-74A
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください