ユニット
三角旗(10連)キケン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80796025
品番
372-74A
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
トラスコ品番
716-2298
材質
ターポリン
摘要
半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さ3mmΦ
縦(mm)
240
横(mm)
280
表示内容
キケン