SK7 38×180m サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 80795700

SK7 38×180m サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 80795700
SK7 38×180m サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 80795700

サンヨーガムテープ(水テープ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(20巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(20巻)注文コード80795700品番SK7 38×180m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO2削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)

用途
段ボールの梱包用
テープ幅(mm)
38
種類
ラミネートレスタイプ
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
180
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
水溶性特殊でんぷん糊
主な用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする