電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント
(9件のレビュー)ブラウンカラーで家具やフローリングに馴染む6個口の雷ガード搭載電源タップです。個別スイッチで待機電力を節約でき、PCやテレビ、AV機器の電源管理に便利。ACアダプター用の離れた差込口、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、リビングの配線整理に適しています。
- 仕様
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○
- 材質
- 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
- 色
- ブラウン
- スイッチ
- 個別スイッチ
- 定格
- 125V・15A・1500W
- 適合規格
- PSE適合
- コンセント個数
- 6個口
- プラグ
- 2ピン・スイングプラグ
- フック
- 【壁掛け用】○
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ×
- 差込口形状
- 【本体】2ピン
- 雷ガード
- ○
- 埃防止シャッター
- ×
- 内容量
- 1個
注意
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。2P電源タップ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 75906397
2021-11-29
用途: 家庭 リビングルームに使用
サラミライ 様(卸売・小売業)
床材の色に馴染み 目立ちづらいので女性から好評でした。TV台周辺、リビングの携帯充電などで使用しています
対象商品 : 75906397
2020-12-08
用途: デスク周りの電源に
自動車・二輪車・自転車関連業
スイッチの位置が秀逸。スイッチと差込口が近くてアダプターに干渉しないか気になりますが、この商品なら大抵は問題無し。モノタロウさんに改善をお願いするとしたら、差込口の数(4口/6口)は表記されていますが、コードの長さの表記がない。メーカーサイトで確認する手間が掛かりました。そこも表記して下さいな。
6人が参考にしています
対象商品 : 75906397
2019-07-28
用途: 部屋の模様替え
製造業
以前使っていたマルチタップにコーヒーをぶっかけてしまい、乾かして使い続けるのも危ないのでこちらを購入しました。部屋の柱のダークブラウンに合わせてこの色にしてみました。壁や家具に垂直に貼り付けられ、床に置いて液体をこぼしてしまう事故も防げるし、足元がスッキリして良い。
差込口が一箇所間隔が広く作られているのも助かる。
1人が参考にしています
対象商品 : 75906381
2018-12-27
用途: PC周りのコンセントに
スイッチがついて、避雷器つきで安く買えました。色デザインも、木目の机の上でも違和感は有りません。さすが、メーカー品ですね。
対象商品 : 75906397
2017-05-10
用途: 仕事で使うPC関連の電源分岐
仕事で複数台のPCや関連機器を使っているので雷ガードのつくタップは必需品です。エレコム製品はプラグ差し込み口の金具に強度があるので安心感があります。

























