電源タップ 延長コード 4個口 2P スタンダード スイングプラグ コンセント
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
- 材質
- 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
- 色
- ホワイト
- スイッチ
- ×
- 定格
- 125V・15A・1500W
- 適合規格
- PSE適合
- コンセント個数
- 4個口
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
- 機能
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
- プラグ
- 2ピン
- フック
- 【壁掛け用】×
- 使用地区
- 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ×
- 差込口形状
- 【本体】2ピン
- 雷ガード
- ×
- 埃防止シャッター
- ×
- 内容量
- 1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ
























