電源タップ 延長コード 6個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント
(3件のレビュー)ほこり防止シャッター付き、6個口の電源タップです。未使用差込口へのほこり侵入を抑え、トラッキング火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコードを備え、デスク周りや寝室の安全な電源増設におすすめです。
- 用途
- 電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
- 仕様
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
- 色
- ホワイト
- 定格
- 125V・15A・1500W
- コンセント個数
- 6個口
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 39×132×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
- プラグ
- 2ピン・スイングプラグ
- フック
- 【壁掛け用】×
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ×
- 差込口形状
- 【本体】2ピン
- 埃防止シャッター
- ○
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。2P電源タップ の新着商品
カテゴリ




























