電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント

電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント - エレコム
(1件のレビュー)

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる6口のほこり防止シャッター付き電源タップです。2.5mコードでデスクまわりに使いやすく、二重被ふく、二重構造、スイングプラグにより、PC周辺機器や事務機器の安全な接続に役立ちます。

付属品
取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
スイッチ
×
適合規格
PSE適合
コンセント個数
6口
コード長さ(m)
2.5
定格出力電流(A)
【AC】15
機能
【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×
プラグ
2ピン(アースコード付)
保証期間
なし
定格出力電力(W)
【AC】1500
フック
【壁掛け用】×
定格出力電圧(V)
【AC】125
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】3ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669645T-T1C-3625WH
¥5,660
¥4,298
¥4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62669645
2024-08-09
用途: PC用
医療法人社団 誠寛会 様(医療・福祉・介護関連業)

良いと思います。レビューが長く書かなければならないのが不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする