曜日別特売

ハンディー電源タップ ケーブル付き

ハンディー電源タップ ケーブル付き - エアージェイ

パワーデリバリー20W対応で高速充電できます。
ケーブル付きです。

トラスコ品番
572-8046
幅(mm)
45
色
白
高さ(mm)
90
奥行(mm)
28
ポート数
6
ケーブル長(m)
2.5
コンセント個数
3個口
USBポート
TypeA×2、TypeC×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06084482AOT-N325 WH
¥3,437
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする