曜日別特売

電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント

電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント - エレコム
(1件のレビュー)

電源タップの基本性能をしっかり搭載し、オフィスやご家庭など、様々なシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。

材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
スイッチ
×
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
プラグ
2ピン
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
×
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T-TS02-2410WH 3159704731597047T-TS02-2410WH1761
¥1,810
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
T-TS02-2420WH 3159705631597056T-TS02-2420WH2442
¥1,890
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月20日
T-TS02-2430WH 3159706531597065T-TS02-2430WH3123
¥2,210
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31597065
2023-09-25
用途: 機器の充電など
多摩電子工業株式会社 様

余計なものが付かない、シンプルで安価なものを探しました。
しっかりした作りで問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする