電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
(1件のレビュー)未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
- 材質
- 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
- 色
- ホワイト
- スイッチ
- ×
- 定格
- 125V・15A・1500W
- 適合規格
- PSE適合
- コンセント個数
- 4個口
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
- 機能
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
- プラグ
- 2ピン
- フック
- 【壁掛け用】×
- 使用地区
- 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ×
- 差込口形状
- 【本体】2ピン
- 雷ガード
- ×
- 埃防止シャッター
- ○
- 内容量
- 1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 84567315
2021-07-21
用途: 少し古くなった電源タップの入替で購入 デスク周りの電源に使用
協同組合 帯広卸売センター 様(卸売・小売業)
今までもエレコム製品でしたので、今回も同製品を購入。使い勝手が良いです。

























