曜日別特売

ヒアリングアシストイヤホン

ヒアリングアシストイヤホン - カシオ計算機ヒアリングアシストイヤホン - カシオ計算機ヒアリングアシストイヤホン - カシオ計算機ヒアリングアシストイヤホン - カシオ計算機ヒアリングアシストイヤホン - カシオ計算機ヒアリングアシストイヤホン - カシオ計算機ヒアリングアシストイヤホン - カシオ計算機ヒアリングアシストイヤホン - カシオ計算機
仕様
【最大音響利得】25dB
型式
マイク:MEMS
電源
リチウムイオン充電池(内蔵電池)
対応
ハウリングキャンセル:〇、突発音抑制:〇、風切り音抑制:〇
連続使用時間(時間)
約9.5以上(リスニングモード時)、約14以上(ストリーミングモード時)
防塵・防滴
IPX4(イヤホン部)
充電時間(時間)
約1.5、10分充電で約90分動作(リスニングモード時)
通信規格
Bluetooth(R) Core5.4 準拠
ドライバーユニット(Φmm)
10ダイナミックドライバー
アプリケーション
【スマートフォン】Android / iOS
対応コーデック
SBC、aptX、AAC
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80798850ER-100SH-WY
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする