曜日別特売
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850

ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850
ER-100SH-WY ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機 80798850

ヒアリングアシストイヤホンER-100SH-WY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80798850
品番
ER-100SH-WY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
仕様
【最大音響利得】25dB
型式
マイク:MEMS
電源
リチウムイオン充電池(内蔵電池)
対応
ハウリングキャンセル:〇、突発音抑制:〇、風切り音抑制:〇
連続使用時間(時間)
約9.5以上(リスニングモード時)、約14以上(ストリーミングモード時)
防塵・防滴
IPX4(イヤホン部)
充電時間(時間)
約1.5、10分充電で約90分動作(リスニングモード時)
通信規格
Bluetooth(R) Core5.4 準拠
ドライバーユニット(Φmm)
10ダイナミックドライバー
アプリケーション
【スマートフォン】Android / iOS
対応コーデック
SBC、aptX、AAC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする