SIGNET(シグネット)
マイクロファイバーウエス
糸くずが出にくく、吸水性の高いマイクロファイバーです。拭き跡を残さず窓をピカピカに仕上げることができます。
用途
洗車、機械機器メンテナンス、工具メンテナンス、清掃に
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
300×300
色
ブルー
質量(g)
420
混率(%)
ポリエステル80 、ポリアミド20
内容量
1袋(12枚)
注意
※製品によってサイズは若干の差異がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80799918
85122
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください