SIGNET(シグネット)
マイクロファイバーウエス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12枚)
注文コード
80799918
品番
85122
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
糸くずが出にくく、吸水性の高いマイクロファイバーです。拭き跡を残さず窓をピカピカに仕上げることができます。
用途
洗車、機械機器メンテナンス、工具メンテナンス、清掃に
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
300×300
色
ブルー
質量(g)
420
混率(%)
ポリエステル80 、ポリアミド20
注意
※製品によってサイズは若干の差異がございます。