マイクロファイバーウエス

マイクロファイバーウエス - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーウエス - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーウエス - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーウエス - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーウエス - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーウエス - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーウエス - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーウエス - SIGNET(シグネット)

糸くずが出にくく、素材を傷つけない、吸水性の高いウエスです。しつこい汚れや、油を効果的に除去します。

用途
洗車、機械機器メンテナンス、工具メンテナンス、清掃に
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
400×400
混率(%)
ポリエステル80 、ポリアミド20
内容量
1袋(12枚)
注意
※製品によってサイズは若干の差異がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8079990985124ブラック620
¥3,000
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
8079993685123ブルー600
¥3,000
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする