85123 マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット) 80799936

85123 マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット) 80799936
85123 マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット) 80799936
85123 マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット) 80799936
85123 マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット) 80799936
85123 マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット) 80799936
85123 マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット) 80799936
85123 マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット) 80799936

マイクロファイバーウエス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブルー
内容量1袋(12枚)注文コード80799936品番85123
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

糸くずが出にくく、素材を傷つけない、吸水性の高いウエスです。しつこい汚れや、油を効果的に除去します。

用途
洗車、機械機器メンテナンス、工具メンテナンス、清掃に
色
ブルー
質量(g)
600
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
400×400
混率(%)
ポリエステル80 、ポリアミド20
注意
※製品によってサイズは若干の差異がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする