曜日別特売

水が流れるスポンジラック

水が流れるスポンジラック - TAKAGI(高儀)

スポンジ等から落ちた水がシンクに直接流れて衛生的
滑り止め用の脚ゴム付き

用途
シンクでのスポンジ・せっけん置きに
付属品
脚ゴム×4
材質
本体:スチール、脚ゴム:ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約232×102×95 ※脚ゴム除く
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799805-
オープン
¥799
¥879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする