- 水が流れるスポンジラック TAKAGI(高儀) 80799805

水が流れるスポンジラック

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
80799805
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

スポンジ等から落ちた水がシンクに直接流れて衛生的
滑り止め用の脚ゴム付き

用途
シンクでのスポンジ・せっけん置きに
付属品
脚ゴム×4
材質
本体:スチール、脚ゴム:ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約232×102×95 ※脚ゴム除く

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする