ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入
ER PLUS mini ASSORT はER PLUS ASSORTのコンセプトをもとに、小型化して食べやすさに重点を置いた非常用食品です。また、小さいサイズになったことで口に入れやすく食べる際にこぼれにくいというメリットがあります。
- 原材料
- 【ココナッツ風味】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、砂糖、ココナッツ、食用植物油/パントテン酸Ca、V.B1、V.B6
【VEGE】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、乾燥ポテト(非遺伝子組み換え品を分別流通管理、砂糖、食用植物油、酵母エキス、キャベツエキスパウダー、トマト粉末、人参粉末、玉ねぎ粉末、白菜エキスパウダー、白胡椒、ガーリックパウダー、黒胡椒/貝Ca、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6
【紅茶風味】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、砂糖、ココナッツ、ぶどう糖、食用植物油、紅茶エキス加工品(デキストリン、紅茶エキス)、紅茶、食塩/貝Ca、着色料(カラメル)、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6 - 栄養成分
- (表示 1個(36g)あたり)ココナッツ風味
エネルギー 180kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 7.7g
炭水化物 26.7g
食塩相当量 0.1g
パントテン酸 4.3~5.5mg
ビタミンB1 1.18~1.92mg
ビタミンB6 0.85~0.91mg
(この表示値は、目安です。)
VEGE
エネルギー 163kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 4.9g
炭水化物 28.2g
食塩相当量 0.5g
カルシウム 56mg
ナイアシン 9.3mg
パントテン酸 2.2~3.0mg
ビタミンE 2.6mg
ビタミンB1 0.64mg
ビタミンB6 0.67mg
(この表示値は、目安です。)
紅茶風味
エネルギー 175kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 7.1
炭水化物 27.3
食塩相当量 0.2g
カルシウム 108mg
ナイアシン 5.8mg
パントテン酸 1.9mg
ビタミンE 2.2mg
ビタミンB1 0.27mg
ビタミンB6 0.53mg
(この表示値は、目安です。)
- 用途
- 日常にもインテリアとして馴染む新しいコンセプトの非常食品
- セット内容
- (1個)ココナッツ風味36gx3個、VEGE(野菜風味)36g×3個、紅茶風味26g×3個、1個(ビスケットバー36g×9食)×24個
- 賞味期限
- 7年(製造日より)
- アレルギー
- 表示対象品目:なし ※同一工場で製造される商品に含まれるアレルギー物質は、萬有栄養ホームページの「アレルギー情報」よりご確認ください。
- 熱量(kcal/h)
- 総:1554kcal
- 内容量
- 1箱(9個×24個)
非常食 の新着商品
カテゴリ
































