曜日別特売
- ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入 萬有栄養 80799875

- ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入 萬有栄養 80799875
- ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入 萬有栄養 80799875
- ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入 萬有栄養 80799875
- ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入 萬有栄養 80799875
- ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入 萬有栄養 80799875
- ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入 萬有栄養 80799875

ER PLUS PLUS mini ASSORT 9食入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(9個×24個)
注文コード
80799875
品番
-
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥64,778
販売価格(税別)
¥59,980

ER PLUS mini ASSORT はER PLUS ASSORTのコンセプトをもとに、小型化して食べやすさに重点を置いた非常用食品です。また、小さいサイズになったことで口に入れやすく食べる際にこぼれにくいというメリットがあります。

原材料
【ココナッツ風味】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、砂糖、ココナッツ、食用植物油/パントテン酸Ca、V.B1、V.B6
【VEGE】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、乾燥ポテト(非遺伝子組み換え品を分別流通管理、砂糖、食用植物油、酵母エキス、キャベツエキスパウダー、トマト粉末、人参粉末、玉ねぎ粉末、白菜エキスパウダー、白胡椒、ガーリックパウダー、黒胡椒/貝Ca、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6
【紅茶風味】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、砂糖、ココナッツ、ぶどう糖、食用植物油、紅茶エキス加工品(デキストリン、紅茶エキス)、紅茶、食塩/貝Ca、着色料(カラメル)、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6
栄養成分
(表示 1個(36g)あたり)ココナッツ風味
エネルギー 180kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 7.7g
炭水化物 26.7g
食塩相当量 0.1g
パントテン酸 4.3~5.5mg
ビタミンB1 1.18~1.92mg
ビタミンB6 0.85~0.91mg
(この表示値は、目安です。)
VEGE
エネルギー 163kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 4.9g
炭水化物 28.2g
食塩相当量 0.5g
カルシウム 56mg
ナイアシン 9.3mg
パントテン酸 2.2~3.0mg
ビタミンE 2.6mg
ビタミンB1 0.64mg
ビタミンB6 0.67mg
(この表示値は、目安です。)
紅茶風味
エネルギー 175kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 7.1
炭水化物 27.3
食塩相当量 0.2g
カルシウム 108mg
ナイアシン 5.8mg
パントテン酸 1.9mg
ビタミンE 2.2mg
ビタミンB1 0.27mg
ビタミンB6 0.53mg
(この表示値は、目安です。)
用途
日常にもインテリアとして馴染む新しいコンセプトの非常食品
セット内容
(1個)ココナッツ風味36gx3個、VEGE(野菜風味)36g×3個、紅茶風味26g×3個、1個(ビスケットバー36g×9食)×24個
賞味期限
7年(製造日より)
アレルギー
表示対象品目:なし ※同一工場で製造される商品に含まれるアレルギー物質は、萬有栄養ホームページの「アレルギー情報」よりご確認ください。
熱量(kcal/h)
総:1554kcal

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする