【神域を示す鳥居を印字したお札立て】札差し 御門(みかど)

【神域を示す鳥居を印字したお札立て】札差し 御門(みかど) - 神棚の里

神棚に必要な神具「雲」と神社のシンボル「鳥居」を焼印

用途
神様が宿るお神札をお祀りするからこそ、桧を使用して神棚をお造りしております。
桧は、神社の本殿や拝殿、神棚の建築に用いられています。
【特長1】桧は耐久性が高く、虫や腐敗に強い特性があるため、長い間神社の建物を保つために適しています。【特長2】雲紙のご準備が不要です!神棚の上を歩いてしまうことがないように、また、一階に飾りたい場合やマンションにお住まいの場合も様々なお家に合わせて最良の形で神様をまつれるように、雲を取り付けることは、言うなれば、現代の神様への作法なのです。【特長3】菊座の装飾付きです。菊の花は日本の伝統的な象徴であり、神聖さや長寿を表すことが多いです。
そのため、神社や社殿において、菊座は神聖な場所を装飾するための一部として用いられています。
内寸(cm)幅27×奥行1.5外寸(cm)幅36.5×奥行3.5×高さ21.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808010814993896305105
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする