- 用途
- 神様が宿るお神札をお祀りするからこそ、桧を使用して神棚をお造りしております。
桧は、神社の本殿や拝殿、神棚の建築に用いられています。
【特長1】桧は耐久性が高く、虫や腐敗に強い特性があるため、長い間神社の建物を保つために適しています。【特長2】雲紙のご準備が不要です!神棚の上を歩いてしまうことがないように、また、一階に飾りたい場合やマンションにお住まいの場合も様々なお家に合わせて最良の形で神様をまつれるように、雲を取り付けることは、言うなれば、現代の神様への作法なのです。【特長3】菊座の装飾付きです。菊の花は日本の伝統的な象徴であり、神聖さや長寿を表すことが多いです。
そのため、神社や社殿において、菊座は神聖な場所を装飾するための一部として用いられています。
- 内寸(cm)
- 幅27×奥行1.5
- 外寸(cm)
- 幅36.5×奥行3.5×高さ21.5