お札立て シンプル 【鳥居付きお神札飾り雲セット】 人気の雲付き
取り付け簡単 シンプルお札立て 鳥居&雲文字付き
- 用途
- お手軽にお神札をお祀りできることで人気のある、
鳥居付きお札飾りと木曽桧の雲文字がセットになっています。
壁掛け、置き型兼用となっており、壁掛けの場合は専用のピンで簡単に設置できます。
壁へのダメージも少なく丁寧におまつりできます。
お神札3枚やお神札+御朱印帳など、自由にお祀りができます。
お神札が増えてきたときの副社用にも。
- 材質
- お札立て:桧、雲:木曽桧
- 寸法(cm)
- 【鳥居付きお札飾り】25.5×8.5×14.5【雲】4.5×0.8×5.7
- 内容量
- 1セット
内装商品 の新着商品
カテゴリ





























