【置くだけ簡単、丁寧にお祀り】鳥居付き御神札飾り大 お祀りセット天の川
簡単、でも丁寧なお祀りがしたい方に。
- 用途
- 置くだけで簡単に設置できるお札立て、お祀り神具、榊造花、それらをより丁寧にお祀りするための「お祀りマット」がセットになっています。お祀りマットには神具を置く場所が記されているため、設置する神具の場所に迷うことがありません。お札立てには神域を表す鳥居が配置されており、シンプルなお札立てながらより丁寧にお祀りできます。
- 寸法(cm)
- お札立て:幅25.5×奥行8.5×高さ14.5/お祀りマット:幅36×奥行25
- 内容量
- 1セット
内装商品 の新着商品
カテゴリ































