【風水色を盛り込んだカラー盛り塩】五彩の盛り塩 青色
5つの色に願いを乗せ、大切な空間を整える
- 用途
- 【冷静・知性・誠実さ】青は「水」の気を持ち、荒れた感情を鎮め、心に平穏をもたらす色といわれています。深いリラックス効果があり、安眠やストレス解消に役立ちます。風水において青は集中力を高め、知識の吸収を助ける色とされています。
昇進やスキルアップ、学業成就を願う場所に最適です。
- 寸法(cm)
- 盛り塩:幅、奥行き4×高さ4.5/八角皿:幅、奥行き6.5×高さ1.4
- 内容量
- 1セット
注意
※本商品は食用ではございません。予めご了承ください。※中の盛り塩がこぼれないように、フィルムは必ず上向きで剥がすようにしてください。
内装商品 の新着商品
カテゴリ

































