【風水色を盛り込んだカラー盛り塩】五彩の盛り塩 紅色
5つの色に願いを乗せ、大切な空間を整える
- 用途
- 【生命力・成長・情熱】紅(赤)は最も強力な「火」のエネルギーを持ち、情熱を高め、仕事運や名声運を劇的に向上させる色といわせています。日本の鳥居にも使われる赤は、古来より邪気を払い、聖域を守る神聖な色とされています。
様々な気が出入りする玄関、集中力を上げたいときはデスク周りが最適です。
- 寸法(cm)
- 盛り塩:幅、奥行き4×高さ4.5/八角皿:幅、奥行き6.5×高さ1.4
- 内容量
- 1セット
注意
※本商品は食用ではございません。予めご了承ください。※中の盛り塩がこぼれないように、フィルムは必ず上向きで剥がすようにしてください。
内装商品 の新着商品
カテゴリ

































