【風水色を盛り込んだカラー盛り塩】五彩の盛り塩 黄金色
5つの色に願いを乗せ、大切な空間を整える
- 用途
- 【安定・健康・豊かさ】黄色は古来より「土」のエネルギーを持ち、金運を安定させ豊かな実りをもたらす色を言われてきました。太陽のような明るいエネルギーは、知性を刺激し、コミュニケーションを円滑にします。
人が集まる場所に置くことで、笑顔が絶えない空間を作ります。
- 寸法(cm)
- 盛り塩:幅、奥行き4×高さ4.5/八角皿:幅、奥行き6.5×高さ1.4
- 内容量
- 1セット
注意
※本商品は食用ではございません。予めご了承ください。※中の盛り塩がこぼれないように、フィルムは必ず上向きで剥がすようにしてください。
内装商品 の新着商品
カテゴリ

































