【風水色を盛り込んだカラー盛り塩】五彩の盛り塩 桃色
5つの色に願いを乗せ、大切な空間を整える
- 用途
- 【愛情・優しさ・安らぎ】桃(ピンク)は、沈んだ気持ちを明るくし、ポジティブな運気を引き寄せる「幸福の色」とされています。「愛」「リラックス」を象徴し、家庭内の調和を整え、優しい人間関係をはぐくむエネルギーを持つといわれています。自分自身を大切にする場所が最適です。
- 寸法(cm)
- 盛り塩:幅、奥行き4×高さ4.5/八角皿:幅、奥行き6.5×高さ1.4
- 内容量
- 1セット
注意
※本商品は食用ではございません。予めご了承ください。※中の盛り塩がこぼれないように、フィルムは必ず上向きで剥がすようにしてください。
内装商品 の新着商品
カテゴリ

































