曜日別特売

BIBILAB スリムスーツケース ブラック キャスターストッパー機能付

BIBILAB スリムスーツケース ブラック キャスターストッパー機能付 - BIBILABBIBILAB スリムスーツケース ブラック キャスターストッパー機能付 - BIBILABBIBILAB スリムスーツケース ブラック キャスターストッパー機能付 - BIBILABBIBILAB スリムスーツケース ブラック キャスターストッパー機能付 - BIBILABBIBILAB スリムスーツケース ブラック キャスターストッパー機能付 - BIBILABBIBILAB スリムスーツケース ブラック キャスターストッパー機能付 - BIBILABBIBILAB スリムスーツケース ブラック キャスターストッパー機能付 - BIBILAB

ロング、スリムな形状で、ポスターやタペストリーを、折り曲げることなく収納可能。エレベーター、改札、人混みでのストレスも緩和。
外装ベルトループバックルで収まりきらない長物を固定、持ち運び可能。
ミニテーブルとUSBポート付属(USB タイプAとタイプC 各1口ずつ):待ち時間を快適、有意義に。その他、ドリンクホルダー 手提げフック 静音ダブルキャスター ダイヤルロック TSAロック 搭載。
内径(約): 縦79cm 幅 34cm。 外径(約): 縦87cm 幅 36cm。 重量:約5.2kg 容量:約61L 凹凸のある表面加工:ステッカーが貼りやすく剥がしやすい。
【日本国内のサポート体制】「日本語の説明書」と「1年間のメーカー保証」が付属します。万が一のサポート対応時も日本語で対応しますので心配ありません。

材質
外装:ABS・ポリカーボネート、内装:ポリエステル
質量(kg)
5.2
色
ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.5×25×87
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×24×79.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819448LBB-800-BK
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする