曜日別特売

GELサドルコンフォート

GELサドルコンフォート - FORCEGELサドルコンフォート - FORCE

クロスバイクにマッチするデザイン。
お尻が痛くなりにくい柔らかいGEL入り。

用途
チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スポーツ車用サドル
質量(g)
約350
縦(mm)
約(255
横(mm)
約145
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80379 808226418082264180379ブラウン
¥4,480
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
80378 808229058082290580378ブラック
¥4,480
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする