アイホン
ハンド型子機
仕様
受話レベル(V):1.0rms、送話レベル:25mVrms 9dB
材質
抗菌自己消火性ABS樹脂
形状
ハンド形
質量(g)
約320
備考
受話音量切替スイッチ付
構造
プラグ:ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×56×29
色調
本体/ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン/グリーン
消費電流
待受時5mA 最大20mA
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827139
UB-SB8N
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください