ハンド型子機

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827139
品番
UB-SB8N
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
受話レベル(V):1.0rms、送話レベル:25mVrms 9dB
材質
抗菌自己消火性ABS樹脂
形状
ハンド形
質量(g)
約320
備考
受話音量切替スイッチ付
構造
プラグ:ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×56×29
色調
本体/ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン/グリーン
消費電流
待受時5mA 最大20mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする