管理室親機(メモリーメッセージ機能付)
住戸と管理室の間で相互に呼出・通話ができ、日常連絡に使えます。
オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定。
不在中に呼出を受けた住戸の室番号をメモリーできます。
- 仕様
- 呼出方式:住宅情報盤から電子チャイム音(ピンポンパーン連続)/集合玄関機から電子チャイム音(ピーンポーン)/ほかの管理室親機から電子チャイム音(ピンポンパーン連続)
- 材質
- パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板
- 形状
- 据置・壁取付両用型
- 寸法(mm)
- 230×250×107
- 質量(kg)
- 約2.0
- タイプ
- 管理室親機
- 電源電圧(V)
- DC12(制御装置から供給)
- 機能
- メモリーメッセージ機能
- 消費電流(mA)
- 待受時70、最大500
- 色調
- エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS2個用または3個用スイッチボックス
- 警報音・音量
- 70dB
- 通話方式
- 電話型同時通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



















