アイホン
管理室親機(メモリーメッセージ機能付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80825635
品番
VHX-MKR/A
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
住戸と管理室の間で相互に呼出・通話ができ、日常連絡に使えます。
オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定。
不在中に呼出を受けた住戸の室番号をメモリーできます。
仕様
呼出方式:住宅情報盤から電子チャイム音(ピンポンパーン連続)/集合玄関機から電子チャイム音(ピーンポーン)/ほかの管理室親機から電子チャイム音(ピンポンパーン連続)
材質
パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板
形状
据置・壁取付両用型
寸法(mm)
230×250×107
質量(kg)
約2.0
タイプ
管理室親機
電源電圧(V)
DC12(制御装置から供給)
機能
メモリーメッセージ機能
消費電流(mA)
待受時70、最大500
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用または3個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB
通話方式
電話型同時通話