アイホン
インターホンセット
仕様
リレーボックス:3台、呼出音:電子発信音(ブー)(音量調節不可)、子機:3台(合計3台まで)
セット内容
親機(AT-206)×1台、子機(AT-306)×1台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約280
電源電圧
親機から供給
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×80×52
電池寿命
約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
電話型同時通話
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827078
AT-406P
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください