アイホン
インターホンセット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80827078
品番
AT-406P
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
リレーボックス:3台、呼出音:電子発信音(ブー)(音量調節不可)、子機:3台(合計3台まで)
セット内容
親機(AT-206)×1台、子機(AT-306)×1台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約280
電源電圧
親機から供給
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×80×52
電池寿命
約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
電話型同時通話