曜日別特売

玄関子機

玄関子機 - アイホン
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付形質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当)電源電圧親機から供給外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×99×30色調ブラック(フラネルブラック)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声通話内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826868TC-DE
4,800
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする